Kegelrollenlager Timken 33262/33462, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33262/33462
Rubix:841787
EAN:0053893656793


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 33262/33462 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,813x117,475x117,475 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 432 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage