Kegelrollenlager NTN 4T-748, Außendurchmesser: 114.5 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 46.672 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-748
Rubix:906744
EAN:4547359589313
4T-748 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser114,5 mm
Breite46,672 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-748 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x46,672 mm
Bruttogewicht2466 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser114,5 mm
Breite46,672 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r360000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr261000 N
Zolltarifcode84822000
170,86 exkl. MwSt.
/ Stück
203,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an