Kegelrollenlager Timken 28580/28521, Außendurchmesser: 92.075 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28580/28521
Rubix:840832
EAN:0053893655093




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 28580/28521 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x72,898x72,898 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 450 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 28500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 24,608 mm |
| Norm | DIN ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 130000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98900 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen