Kegelrollenlager Timken 2585/2523S, Außendurchmesser: 69.85 mm | Innendurchmesser: 33.34 mm | Breite: 23.81 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2585/2523S
Rubix:840590
EAN:0053893652443
2585/2523S (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,34 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite23,81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2585/2523S (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,05x69,85x69,85 mm
Bruttogewicht157 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Innendurchmesser33,34 mm
Außendurchmesser69,85 mm
Breite23,81 mm
Lagerspielcn
Serie2500
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
305,07 exkl. MwSt.
/ Stück
363,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an