Kegelrollenlager Timken 18685/18620, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 17.463 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:18685/18620
Rubix:839115
EAN:0053893654379




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 17,463 mm |
Produktdetails : 18685/18620 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17,463x61,435x61,435 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 207 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 17,463 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 18600 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage