Kegelrollenlager Timken 14137A/14274, Außendurchmesser: 69.01 mm | Innendurchmesser: 34.93 mm | Breite: 19.85 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:14137A/14274
Rubix:838851
EAN:0053893653921


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,01 mm |
| Breite | 19,85 mm |
Produktdetails : 14137A/14274 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19,845x69,012x69,012 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Außendurchmesser | 69,01 mm |
| Breite | 19,85 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 14000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen