HH224346/HH224310 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH224346/HH224310
Rubix:848344
EAN:0053893660127




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
Produktdetails : HH224346/HH224310 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
| Serie | hh224300 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 906000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 176000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.183,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.408,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage