Kegelrollenlager Timken 580/572, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:580/572
Rubix:844357
EAN:0053893102672
580/572 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 580/572 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)142x142x49 mm
Bruttogewicht2140 g
Verpackungsmaße (L x B x H)142x142x49 mm
Gewicht der Verpackung2140 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,1 kg
Serie575
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,513 mm
NormABMA 19.2
Statische Tragzahl, radial - C0r291000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr207000 N
Zolltarifcode84822000
151,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an