Kegelrollenlager NTN 4T-HM804849/HM804810, Außendurchmesser: 95.25 mm | Innendurchmesser: 48.412 mm | Breite: 30.162 mm
Kegelrollenlager NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HM804849/HM804810
Rubix:1305386
EAN:4550253041337




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48,412 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-HM804849/HM804810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48,412 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Serie | trb inch |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 147000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 120000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen