Kegelrollenlager Timken 1328B, Außendurchmesser: 52.388 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 14.288 mm

Kegelrollenlager mit flanschigem Außenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1328B
Rubix:838752
Hersteller:100051413
EAN:0053893103587
1328B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52,388 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1328B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


TSF-Lager haben flanschierte Außenringe, die die axiale Positionierung erleichtern und Dichtungen in durchbohrten Gehäusen präzise ausrichten.
Kegelrollenlager-Außenring Timken 1328B vom Typ TSF mit Flansch zur axialen Positionierung. Passend zum Cone 1380.

Stärken

Der Außenring ist gegen die Flanschfläche abgestützt, um das Durchbohren des Gehäuses zu ermöglichen. Präzise Ausrichtung der Gehäusebohrungen. Reduzierte Bearbeitungskosten.

Anwendungen

Werkzeugmaschinenspindeln; Untersetzungsgetriebe; Transaxles für Kraftfahrzeuge; Getriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14,224x52,324x52,324 mm
Bruttogewicht71 g
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht der Verpackung70,8 g
Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52,388 mm
Breite14,288 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,2 kg
Serie1300
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager19,368 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r48300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47900 N
125,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an