Kegelrollenlager Timken M235145, Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 46.038 mm

Kegelrollenlager Konus

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:M235145
Rubix:851206
Hersteller:100079348
EAN:0053893532813
M235145 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser165,1 mm
Breite46,038 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M235145 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken mit Außenringen (Cups) und Innenringen (Cones) sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Erhältlich in den Präzisionsklassen 3 oder C.
Timken Kegelrollenlager-Konuss (Innenring) M235145/M235113, einreihig. Bohrung 165,1 mm, Außen-Ø 254 mm und Tragzahlen bis 740000 N (C0).

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)260,3x260,3x50,8 mm
Gewicht der Verpackung5299,8 g
Innendurchmesser165,1 mm
Breite46,038 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,8 kg
Seriem235100
Gesamtbreite Lager46,038 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r740000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr133000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.842,18 exkl. MwSt.
/ Stück
2.192,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an