Kegelrollenlager Timken HM89446A, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM89446A
Rubix:849002
Hersteller:100025517
EAN:0053893433554







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : HM89446A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Konus-Baugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenring-Baugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Kegelrollenlager-Innenring Timken HM89446A für Anwendungen mit radialen und axialen Belastungen. Ausgelegt für Lagerspiel CN.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Auch Stiftkäfige sind erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,575x59,891x59,891 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 396 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 396,4 g |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage