Kegelrollenlager Timken 35176, Außendurchmesser: 50 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 23.012 mm

Kegelrollenlager-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:35176
Rubix:842017
Hersteller:100049079
EAN:0053893269986
35176 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite23,012 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35176 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Hülse. Timken meldete das erste 1898 zum Patent an und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse erworben werden.
Der Timken Kegelrollenlager-Innenring 35176 (Einzelkegel) aus Serie 35000 ist für die Montage in Gegenpaaren auf einer Welle ausgelegt. Mit Stahlkäfig.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteilig gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,012x60,8x60,8 mm
Bruttogewicht333 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung332,9 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite23,012 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Serie35000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager23,012 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r89200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25400 N
87,01 exkl. MwSt.
/ Stück
103,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an