Kegelrollenlager Timken 33251, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33251
Rubix:841781
Hersteller:100051279
EAN:0053893261683


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 33251 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform; sie bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit der passenden Tasse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit der passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 33251 (Einzelkegel) aus Serie 33000 mit 63,5 mm Bohrung und 30,163 mm Breite. Statisch 197000 N.
Stärken
Einzelner Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Auch Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,163x94,437x94,437 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 963 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 963 g |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,701 kg |
| Serie | 33000 |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 197000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen