Kegelrollenlager Timken 17888, Außendurchmesser: 61.6 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 31.35 mm

Kegelrollenlager-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:17888
Rubix:839088
Hersteller:100047440
EAN:0053893194660
17888 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser61,6 mm
Breite31,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17888 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei hauptsächlich trennbaren Teilen: der Innenringsbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 17888 mit BORE d=44,45 mm. Ausführung „Extended Large Rib“ mit Schulter am Außendurchmesser (OD) und Backface.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Wälzkörper am Konus und sorgt für gleichmäßige Teilung. Stiftgeführte Käfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,354x61,595x61,595 mm
Bruttogewicht364 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung364,2 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser61,6 mm
Breite31,35 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,38 kg
Serie17800
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager31,35 mm
122,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an