Kegelrollenlager Timken 3379, Außendurchmesser: 80.167 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 30.391 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3379
Rubix:841847
Hersteller:100084073
EAN:0053893125701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,167 mm |
| Breite | 30,391 mm |
Produktdetails : 3379 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konus-Baugruppe und einem Außenring (Tasse). Timken meldete den ersten 1898 zum Patent an und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit dem passenden Außenring (Tasse) erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit dem passenden Außenring (Tasse) erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Konus) 3379 der Serie 3300. Bohrung 34,925 mm und robuste Radialtragzahlen für TS-Ausführungen.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,391x57,229x57,229 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 502 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 502,1 g |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 80,167 mm |
| Breite | 30,391 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 3300 |
| Werkstoff | chromstahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Norm | ABMA PRECISION RATING CLASS 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 129000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen