Kegelrollenlager Timken 47678, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 33.338 mm
Kegelrollenlager Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:47678
Rubix:843434
Hersteller:100083744
EAN:0053893304960







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Produktdetails : 47678 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte den ersten 1898 und bietet heute die weltweit breiteste Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Sie besteht aus zwei hauptsächlich separierbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie wird typischerweise paarweise gegeneinander auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Außenring gekauft werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Außenring gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 47678 (Serie 47600) mit d=76,2 mm, D=133,35 mm und Breite 33,338 mm. Stanzstahlkäfig, 1,90 kg.
Stärken
Einzelkegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßige Abstände. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33,338x107,203x107,203 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1294 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1294,1 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | 47600 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 33,338 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 262000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage