Kegelrollenlager Timken LM29700LA/LM29748, Außendurchmesser: 60.246 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 18.288 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM29700LA/LM29748
Rubix:850743
Hersteller:100046667
EAN:0053893242149




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,246 mm |
| Breite | 18,288 mm |
Produktdetails : LM29700LA/LM29748 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84,6x84,6x26,7 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 143,8 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 60,246 mm |
| Breite | 18,288 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,227 kg |
| Serie | lm29700 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 19,94 mm |
| Norm | TSL (JOINT DUO-FACE PLUS) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen