Kegelrollenlager Timken JLM813049-C0000, Außendurchmesser: 91.191 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 25 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM813049-C0000
Rubix:720559
EAN:0053893694573


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 91,191 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : JLM813049-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring JLM813049-C0000 für robuste Lageranwendungen. Maße 70x91,191x25 mm; Tragzahlen: C0r 168000 N, Cr 115000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,001x91,191x91,191 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,274x120,904x120,904 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 91,191 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | lm813000 |
| Gesamtbreite Lager | 26 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 168000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage