Kegelrollenlager Timken JLM714149-C0000, Außendurchmesser: 96.52 mm | Innendurchmesser: 74.93 mm | Breite: 24.892 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM714149-C0000
Rubix:472372
EAN:0053893666099


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 96,52 mm |
| Breite | 24,892 mm |
Produktdetails : JLM714149-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) von Timken für Anwendungen mit gepaarter Montage. Bohrung 75 mm, Breite 25 mm und 0,9 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24,892x96,52x96,52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 564 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,274x120,904x120,904 mm |
| Innendurchmesser | 74,93 mm |
| Außendurchmesser | 96,52 mm |
| Breite | 24,892 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | lm714100 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 25 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 167000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 140000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage