Kegelrollenlager Timken JL730646-C0000, Außendurchmesser: 176.53 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JL730646-C0000
Rubix:849313
EAN:0053893751887
JL730646-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser176,53 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JL730646-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) JL730646-C0000 für präzise, belastbare Lagerung. Mit hohen statischen und dynamischen Tragzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,702x176,53x176,53 mm
Bruttogewicht1760 g
Verpackungsmaße (L x B x H)35,052x215,9x215,9 mm
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser176,53 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,6 kg
Seriel730600
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r339000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50200 N
1.631,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1.941,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an