Kegelrollenlager Timken JHM516849-C0000, Außendurchmesser: 111.76 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 38 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JHM516849-C0000
Rubix:472368
EAN:0053893631080
JHM516849-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser111,76 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JHM516849-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken’s hochpräzise Kegelrollenlager bestehen aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten, die ein zusätzliches Maß an Feinabstimmung bei der Lagereinstellung und dem Einstellvorgang ermöglichen, um die Produktivität der Kundenmaschinen zu maximieren. Timken fertigt Hochgeschwindigkeitsausführungen mit variabler Vorspannfähigkeit für optimale Leistung. Timken stellt außerdem Precision Plus-Lager her – mit einem Gesamtrundlauf von weniger als einem Mikrometer.

Stärken

Insbesondere zeichnen sich Präzisions-Kegelrollenlager durch folgende Merkmale aus: Engere Fertigungsspezifikationen, die zu größerer Rotationsgenauigkeit führen; Verringerte Toleranzen an Bohrung und Außendurchmesser, die die Leistung bei hoher Drehzahl und hohen Temperaturen verbessern; Gerade Rennbahn- und/oder Rollenprofil-Designs (im Gegensatz zu gekrümmten Profilen) für erhöhte Genauigkeit und Steifigkeit; Kontrollierte Bearbeitungs- und Montageprozesse, um sicherzustellen, dass Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind und genaue Spezifikationen eingehalten werden; Hohe Tragfähigkeit im Vergleich zu anderen Lagertypen, wodurch die Ermüdungslebensdauer verbessert wird; Die Möglichkeit, während der Montage eingestellt zu werden, sodass Betriebsdrehmoment, Wellensteifigkeit und Betriebstemperatur präzise kontrolliert werden können.

Anwendungen

Werkzeugmaschine; Druckmaschine; Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x111,76x111,76 mm
Bruttogewicht1513 g
Verpackungsmaße (L x B x H)47,752x139,7x139,7 mm
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser111,76 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,3 kg
Seriehm516800
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager39 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r339000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr282000 N
1.005,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.196,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an