Kegelrollenlager Timken 390A-20395, Außendurchmesser: 86.589 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 21.996 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:390A-20395
Rubix:3148781
EAN:0053893299549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,589 mm |
| Breite | 21,996 mm |
Produktdetails : 390A-20395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken 390A-20395 Kegelrollenlager-Innenring für Lagerungen mit hohen Radial- und Axialkräften. Für präzises Einstellen und ruhigen Lauf.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,996x86,589x86,589 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 86,589 mm |
| Breite | 21,996 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,846 kg |
| Serie | 395 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 125000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage