Kegelrollenlager Timken 5595, Außendurchmesser: 120.251 mm | Innendurchmesser: 65.883 mm | Breite: 43.764 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5595
Rubix:844155
Hersteller:100126689
EAN:0053893143743


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65,883 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,251 mm |
| Breite | 43,764 mm |
Produktdetails : 5595 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring 5595 (Serie 5500) in TS-Ausführung. d=65,883 mm, B=43,764 mm; C0=327000 N, C1=280000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43,764x93,726x93,726 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1362 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1362,1 g |
| Innendurchmesser | 65,883 mm |
| Außendurchmesser | 120,251 mm |
| Breite | 43,764 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Serie | 5500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,764 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 327000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen