Kegelrollenlager Timken 449, Außendurchmesser: 44 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 29.901 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:449
Rubix:843235
Hersteller:100043750
EAN:0053893033839
449 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite29,901 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 449 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring (TS) Part 449/432 mit Lagerspiel CN. Innen-Ø 34,925 mm, Breite 29,901 mm – ausgelegt für hohe Tragzahlen bei Radial- und Axiallasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,901x64,445x64,445 mm
Bruttogewicht650 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung650 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser44 mm
Breite29,901 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,7 kg
Serie435
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager27,783 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r144000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
123,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an