Kegelrollenlager Timken HM813843, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 61.913 mm | Breite: 36.513 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM813843
Rubix:848939
Hersteller:100099779
EAN:0053893695433
HM813843 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite36,513 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM813843 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager Innenring HM813843 (TS, Serie HM813800) mit Stahlkäfig. Abmessungen 61,913 x 127 x 36,513 mm; Cr 229000 N, C0r 256000 N.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1505 g
Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser127 mm
Breite36,513 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,1 kg
Seriehm813800
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,513 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r256000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr229000 N
239,85 exkl. MwSt.
/ Stück
285,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an