Kegelrollenlager Timken L507949-30000, Außendurchmesser: 73.66 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 18.258 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L507949-30000
Rubix:850305
EAN:0053893627694
L507949-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser73,66 mm
Breite18,258 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L507949-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18,288x73,66x73,66 mm
Bruttogewicht233 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,4x82,55x82,55 mm
Innendurchmesser57,15 mm
Außendurchmesser73,66 mm
Breite18,258 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,053 kg
Seriets
Gesamtbreite Lager18,258 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r95600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16300 N
Zolltarifcode84822000
368,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,97 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an