Kegelrollenlager Timken H238148, Außendurchmesser: 205 mm | Innendurchmesser: 174.625 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H238148
Rubix:847922
Hersteller:100092318
EAN:0053893065786
H238148 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser174,625 mm
Außendurchmesser205 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H238148 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x235,331x235,331 mm
Bruttogewicht17836 g
Verpackungsmaße (L x B x H)101,6x330,2x330,2 mm
Gewicht der Verpackung17835,7 g
Innendurchmesser174,625 mm
Außendurchmesser205 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht18,16 kg
Serieh238100
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager82,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1680000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1120000 N
Zolltarifcode84822000
3.380,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.023,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an