Kegelrollenlager Timken 93825-30000, Außendurchmesser: 261.366 mm | Innendurchmesser: 209.55 mm | Breite: 63.5 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:93825-30000
Rubix:846851
EAN:0053893444130


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 209,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 261,366 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : 93825-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63,5x261,366x261,366 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10636 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 69,85x311,15x311,15 mm |
| Innendurchmesser | 209,55 mm |
| Außendurchmesser | 261,366 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 37,23 kg |
| Serie | 93000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 731000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.477,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.328,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage