Kegelrollenlager Timken 458S, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 27.78 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:458S
Rubix:843301
Hersteller:100047608
EAN:0053893035840
458S (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite27,78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 458S (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,317x78,428x78,428 mm
Bruttogewicht890 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung890,4 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite27,78 mm
Lagerspielcn
Serie455
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
167,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an