A6067 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:A6067
Rubix:167742
Hersteller:100029594
EAN:0053893145457


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,993 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,99 mm |
| Breite | 12,01 mm |
Produktdetails : A6067 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Innenkonstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
| Innendurchmesser | 16,993 mm |
| Außendurchmesser | 39,99 mm |
| Breite | 12,01 mm |
| Serie | a6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




