65225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:65225
Rubix:845418
Hersteller:100042755
EAN:0053893356259


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 65225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1734,5 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Serie | 65000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen