53177 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:53177
Rubix:843971
Hersteller:100204895
EAN:0053893327501


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,96 mm |
Produktdetails : 53177 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 527,1 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,96 mm |
| Serie | 53000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen




