53162 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:53162
Rubix:843957
Hersteller:100142324
EAN:0053893326757
53162 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53162 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung575,2 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,96 mm
Serie53000
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
90,38 exkl. MwSt.
/ Stück
107,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage