28579 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28579
Rubix:840823
Hersteller:100053016
EAN:0053893231631


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89,98 mm |
| Breite | 24,75 mm |
Produktdetails : 28579 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 470,4 g |
| Innendurchmesser | 49,987 mm |
| Außendurchmesser | 89,98 mm |
| Breite | 24,75 mm |
| Serie | 28500 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen