Kegelrollenlager Timken JM738249, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 46 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM738249
Rubix:7242
Hersteller:100113910
EAN:0053893675435
JM738249 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM738249 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht der Verpackung4618 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
771,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
918,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an