JL69349 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL69349
Rubix:7228
EAN:0053893081939




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : JL69349 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen