Kegelrollenlager Timken HM905843, Außendurchmesser: 104.986 mm | Innendurchmesser: 44.988 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM905843
Rubix:849020
Hersteller:100098287
EAN:0053893704951
HM905843 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,988 mm
Außendurchmesser104,986 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM905843 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht der Verpackung834,2 g
Innendurchmesser44,988 mm
Außendurchmesser104,986 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,4 kg
Seriehm905800
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager32,512 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r171000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34900 N
Zolltarifcode84822000
123,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an