Kegelrollenlager Timken HM88542, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 29.37 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM88542
Rubix:943926
Hersteller:100155521
EAN:0053893429168
HM88542 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM88542 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung378,7 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Seriehm88542
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager29,37 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r111000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25000 N
Zolltarifcode84822000
36,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an