HM218238 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM218238
Rubix:848652
Hersteller:100092723
EAN:0053893513027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 79,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,975 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : HM218238 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2156,8 g |
| Innendurchmesser | 79,975 mm |
| Außendurchmesser | 146,975 mm |
| Breite | 40 mm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 388000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 325000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage