67985 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67985
Rubix:138127
Hersteller:100030107
EAN:0053893376615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 206,375 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 282,58 mm |
| Breite | 101,6 mm |
Produktdetails : 67985 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 279,4x279,4x50,8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5155,5 g |
| Innendurchmesser | 206,375 mm |
| Außendurchmesser | 282,58 mm |
| Breite | 101,6 mm |
| Serie | 67900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
911,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.084,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen