28158 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28158
Rubix:840796
Hersteller:100049229
EAN:0053893230191


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 20,94 mm |
Produktdetails : 28158 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 243,6 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 20,94 mm |
| Serie | 28000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen