18590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:18590
Rubix:7053
Hersteller:100055146
EAN:0053893196138
18590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite17,463 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18590 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung177,8 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite17,463 mm
Gewicht0,3 kg
Seriets
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stärke16,667 mm
Lagertypkegelrollenlager (einreihig)
Statische Tragzahl, axial - C0a58100 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca50800 N
Zolltarifcode84822000
43,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen