Kegelrollenlager Timken M86649, Außendurchmesser: 64.29 mm | Innendurchmesser: 30.162 mm | Breite: 21.43 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M86649
Rubix:7272
Hersteller:100025456
EAN:0053893424132


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,162 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,29 mm |
| Breite | 21,43 mm |
Produktdetails : M86649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Innenkonstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 208,7 g |
| Innendurchmesser | 30,162 mm |
| Außendurchmesser | 64,29 mm |
| Breite | 21,43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | m86600 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen