Kegelrollenlager Timken 487TD, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 72.073 mm | Breite: 67.539 mm
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:487TD
Rubix:843668
Hersteller:100060280
EAN:0053893043173







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72,073 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 67,539 mm |
Produktdetails : 487TD (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 67,539x92,812x92,812 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1788 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 82,55x114,3x114,3 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1788,1 g |
| Innendurchmesser | 72,073 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 67,539 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 475 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 67,539 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 236000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
628,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
748,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage