T77 (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:T77
Rubix:853127
EAN:0053893205823
T77 (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,304 mm
Außendurchmesser41,275 mm
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T77 (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken


Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,304 mm
Außendurchmesser41,275 mm
Breite12,7 mm
Gewicht0,1 kg
Seriettsp
Lagertypdruckkegelrollenlager (ttsp)
Statische Tragzahl, axial - C0a11100 N
Zolltarifcode84822000
16,93 exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage