Kegelrollenlager Timken 67820CD-20081, Außendurchmesser: 266.7 mm | Innendurchmesser: 233.22 mm | Breite: 84.138 mm
Kegelrollenlager Double Cup
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67820CD-20081
Rubix:3148678
Hersteller:100043205
EAN:0053893372693







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 233,22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 84,138 mm |
Produktdetails : 67820CD-20081 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Stärken
Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84,138x266,7x266,7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5942 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 114,3x260,35x260,35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5942,1 g |
| Innendurchmesser | 233,22 mm |
| Außendurchmesser | 266,7 mm |
| Breite | 84,138 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.020,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.404,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage