Kegelrollenlager Timken JHM516810-C0000, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 116.332 mm | Breite: 23.812 mm
Kegelrollenlager Cup
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JHM516810-C0000
Rubix:472369
Hersteller:100117541
EAN:0053893630953






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 116,332 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Produktdetails : JHM516810-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird typischerweise in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Dieser Becher (Außenring) muss mit einem passenden Konus (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.
Stärken
Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,501x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 704 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152,4x152,4x38,1 mm |
| Gewicht der Verpackung | 752,1 g |
| Innendurchmesser | 116,332 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
599,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
713,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage