Kegelrollenlager Timken JM511910-C0000, Außendurchmesser: 109.982 mm | Innendurchmesser: 91.899 mm | Breite: 22.606 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JM511910-C0000
Rubix:849422
EAN:0053893628950
JM511910-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser91,899 mm
Außendurchmesser109,982 mm
Breite22,606 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JM511910-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring JM511910-C0000 für robuste Lagerung. Geeignet für radiale und axiale Lasten in anspruchsvollen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,606x109,982x109,982 mm
Bruttogewicht319 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,274x120,904x120,904 mm
Innendurchmesser91,899 mm
Außendurchmesser109,982 mm
Breite22,606 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Seriem511900
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager28 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r195000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
421,02 exkl. MwSt.
/ Stück
501,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an