Kegelrollenlager Timken JLM722912-K0000, Außendurchmesser: 165 mm | Innendurchmesser: 115 mm | Breite: 21 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JLM722912-K0000
Rubix:3148713
EAN:0053893671673
JLM722912-K0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM722912-K0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring JLM722912-K0000 für robuste Lagerstellen. Bore 142,481 mm, Außen-Ø 165,001 mm, Breite 21,001 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21,001x165,001x165,001 mm
Bruttogewicht641 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,53x160,782x160,782 mm
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,8 kg
Gesamtbreite Lager21 mm
1.618,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1.925,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an